DJ2630-8 ベスト・男 DJ2630 セブンユニフォーム 18419547

ベスト・男 DJ2630

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
チャコールグレー×チャコールグレー
サイズL
内容量1着注文コード18419547品番DJ2630-8
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
チャコールグレー×チャコールグレーサイズL仕様SR、制電胸囲(cm)108混率(%)ツイル ポリエステル90・綿10肩幅(cm)43着丈(cm)60性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする