セブンユニフォーム
タキシード・男 DD2762
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
18420448
品番
DD2762-0
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
比較的厚手の平織生地で、横方向のはっきりとした畝が特徴。丈夫で耐久性に富む素材。
色
ホワイト
サイズ
SS
仕様
内ポケット4、小物用ポケット2、背抜き仕立て
種別
タキシード
胸囲(cm)
103
混率(%)
タッサー ポリエステル60・綿40
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
71