曜日別特売
DD2762-0 タキシード・男 DD2762 セブンユニフォーム 18420475

タキシード・男 DD2762

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード18420475品番DD2762-0
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

比較的厚手の平織生地で、横方向のはっきりとした畝が特徴。丈夫で耐久性に富む素材。

ホワイトサイズL仕様内ポケット4、小物用ポケット2、背抜き仕立て種別タキシード胸囲(cm)112混率(%)タッサー ポリエステル60・綿40肩幅(cm)47袖丈(cm)61着丈(cm)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする