曜日別特売
EA3074-1 作務衣上衣・兼 EA3074 セブンユニフォーム 18420633

作務衣上衣・兼 EA3074

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ダークインディゴ
サイズSS
内容量1着注文コード18420633品番EA3074-1
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

1着で和を演出できる、便利なアイテム。

ダークインディゴサイズSS仕様左右腰ポケット、内紐付き、裾スリット、ベルト用ループ胸囲(cm)100混率(%)先染めデニム ポリエステル65・綿35肩幅(cm)47袖丈(cm)36着丈(cm)85
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする