住友電工ハードメタル
チップ VNGG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
形状
菱形35°
注文コード
18420903
品番
4NCVNGG160404NLVBNC2020
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BNC2020
形状
菱形35°
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒状
チップブレーカ
両面