UH26BA 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用 DXアンテナ 18421744

UH26BA 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用 DXアンテナ 18421744
UH26BA 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用 DXアンテナ 18421744
UH26BA 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用 DXアンテナ 18421744
UH26BA 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用 DXアンテナ 18421744
UH26BA 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用 DXアンテナ 18421744
UH26BA 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用 DXアンテナ 18421744
UH26BA 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用 DXアンテナ 18421744
UH26BA 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用 DXアンテナ 18421744

屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード18421744品番UH26BA
2月16日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
付属品電源挿入器、ACアダプター、取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)×2質量(kg)2.0(アンテナ本体)オフホワイト外形寸法(mm)626×252×123消費電力(W)1.0(AC100V)出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49 / 角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:49以上素子数八木式アンテナ26素子相当、ブースター内蔵型前後比(dB)12~22動作利得(dB)総合26~34(標準値)、アンテナ部8.4~10.2受信チャンネル(ch)13~52半値幅(度)71~82

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18421744
2023-12-29
用途: 工事不要テレビ視聴
中日リース株式会社サービス業

壁取付のビスがないため、別途必要になったのでビスも付属品としてほしかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする