コヤナギ
イージーレイン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ブラック
シルバー
ネイビー
ブルー
ブラック
パープル
蛍光イエロー
レッド
ブラウン
全56種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
18422243
品番
EZ-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
全8色展開でより多くのニーズに対応。斬新なデザインでワーキングだけでなく、レジャーに普段使いに幅広い用途で活躍。
材質(表地)
ポリエステル100%タフタ
(塩化ビニル樹脂引き)
用途
軽作業・レジャー
色
ブラック
サイズ
5L
耐水圧(mm)
20000
機能
裏地メッシュ、二重袖、内比翼、反射付、ベルト通し、前開きパンツ、消臭機能
適応身長(cm)
180~185
適応胴囲(cm)
110~120
材質(裏地)
ポリエステル100%メッシュ
適応胸囲(cm)
114~122