EZ-55 イージーレイン コヤナギ 18422259

EZ-55 イージーレイン コヤナギ 18422259
EZ-55 イージーレイン コヤナギ 18422259
EZ-55 イージーレイン コヤナギ 18422259
EZ-55 イージーレイン コヤナギ 18422259
EZ-55 イージーレイン コヤナギ 18422259
EZ-55 イージーレイン コヤナギ 18422259
EZ-55 イージーレイン コヤナギ 18422259
EZ-55 イージーレイン コヤナギ 18422259
EZ-55 イージーレイン コヤナギ 18422259
EZ-55 イージーレイン コヤナギ 18422259
EZ-55 イージーレイン コヤナギ 18422259
EZ-55 イージーレイン コヤナギ 18422259
EZ-55 イージーレイン コヤナギ 18422259
EZ-55 イージーレイン コヤナギ 18422259

イージーレイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
パープル
内容量1式注文コード18422259品番EZ-55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

全8色展開でより多くのニーズに対応。斬新なデザインでワーキングだけでなく、レジャーに普段使いに幅広い用途で活躍。

材質(表地)
ポリエステル100%タフタ
(塩化ビニル樹脂引き)
用途軽作業・レジャーパープルサイズS耐水圧(mm)20000機能裏地メッシュ、二重袖、内比翼、反射付、ベルト通し、前開きパンツ、消臭機能適応身長(cm)155~165適応胴囲(cm)66~74材質(裏地)ポリエステル100%メッシュ適応胸囲(cm)76~86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする