住友電工ハードメタル
チップ DNGG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
形状
菱形55°
注文コード
18423082
品番
4NCDNGG150408NSVBNC2020
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BNC2020
形状
菱形55°
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒状
チップブレーカ
両面