コヤナギ
エントラント(R) レインスーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
S
5L
LL
4L
色
ネイビー
ネイビー
オレンジ
全14種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
18423266
品番
#9700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
優れた透湿防水機能を誇るエントラントG2を採用。
ハードワークからアウトドアまで対応する軽量高機能モデル。
用途
軽作業・レジャー
色
ネイビー
サイズ
LL
耐水圧(mm)
10000
混率(%)
表地:ナイロン100タフタ(東レ エントラント®;)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)
機能
耐久撥水、裏地メッシュ、袖&裾マジックテープ調節、Wフラップ、収納フード、背面ベンチレーション、フードアジャスター、反射プリント
適応身長(cm)
170~180
適応胴囲(cm)
86~96
適応胸囲(cm)
96~104
初期透湿性(g/m
2
・24hr)
0.001