曜日別特売
#9350 リグフットⅡ コヤナギ 18423458

#9350 リグフットⅡ コヤナギ 18423458
#9350 リグフットⅡ コヤナギ 18423458
#9350 リグフットⅡ コヤナギ 18423458
#9350 リグフットⅡ コヤナギ 18423458
#9350 リグフットⅡ コヤナギ 18423458
#9350 リグフットⅡ コヤナギ 18423458
#9350 リグフットⅡ コヤナギ 18423458
#9350 リグフットⅡ コヤナギ 18423458
#9350 リグフットⅡ コヤナギ 18423458
#9350 リグフットⅡ コヤナギ 18423458
#9350 リグフットⅡ コヤナギ 18423458
#9350 リグフットⅡ コヤナギ 18423458
#9350 リグフットⅡ コヤナギ 18423458

リグフットⅡ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ3L
ターコイズブルー
内容量1式注文コード18423458品番#9350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

透湿防水レインスーツの定番。
便利な機能を取り入れ、快適性アップ。

材質(表地)
ナイロン100%タフタ
(透湿ポリウレタン樹脂引き)
用途軽作業・レジャーターコイズブルーサイズ3L機能裏地メッシュ、二重袖&マジックテープ調節、Wフラップ、収納フード、パンツ裾ファスナー適応身長(cm)170~180適応胴囲(cm)82~90耐水圧(mm)10000材質(裏地)ポリエステル100%メッシュ適応胸囲(cm)94~102初期透湿性(g/m2・24hr)3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする