コヤナギ
リグフットⅡ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
色
シトラスイエロー
ダークパープル
ターコイズブルー
シトラスイエロー
全18種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
18423503
品番
#9350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
透湿防水レインスーツの定番。
便利な機能を取り入れ、快適性アップ。
材質(表地)
ナイロン100%タフタ
(透湿ポリウレタン樹脂引き)
用途
軽作業・レジャー
色
シトラスイエロー
サイズ
LL
機能
裏地メッシュ、二重袖&マジックテープ調節、Wフラップ、収納フード、パンツ裾ファスナー
適応身長(cm)
165~175
適応胴囲(cm)
78~86
耐水圧(mm)
10000
材質(裏地)
ポリエステル100%メッシュ
適応胸囲(cm)
90~98
初期透湿性(g/m
2
・24hr)
3000