住友電工ハードメタル
チップ CNMM
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
コーナー半径(mm)
1.2
0.8
1.2
1.6
2.4
厚さ(mm)
4.76
4.76
6.35
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18424096
品番
CNMM120412NMPAC6030M
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
AC6030M
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
1.2
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面