曜日別特売

チップ CNMG

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76材質AC6040M注文コード18424482品番CNMG120408NSUAC6040M
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質AC6040M形状ひし形80°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする