コヤナギ
エースガッツジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
3L
M
L
LL
3L
4L
色
グレー
グレー
ネイビー
ターコイズ
イエロー
パープル
全25種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
18424526
品番
AG-35J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ソフトな着心地。厚み0.35mmPVCシート使用。
厚みもしっかりで寒さから守り、土木、現場作業に使えるウェアです。
用途
現場・軽作業
材質(表地)
基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
色
グレー
サイズ
3L
耐水圧(mm)
20000
機能
裏面トリコット、二重袖、0.35mmPVC、ウェルダー加工
適応身長(cm)
175~180
材質(裏地)
ポリエステル100%トリコット
適応胸囲(cm)
102~110