曜日別特売
AG-35P エースガッツパンツ コヤナギ 18425007

 

AG-35P エースガッツパンツ コヤナギ 18425007
AG-35P エースガッツパンツ コヤナギ 18425007

エースガッツパンツ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
グレー
内容量1本注文コード18425007品番AG-35P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ソフトな着心地。厚み0.35mmPVCシート使用。
厚みもしっかりで寒さから守り、土木、現場作業に使えるパンツです。

材質(表地)
基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
用途現場・軽作業グレーサイズL耐水圧(mm)20000股下(cm)73機能裏面トリコット、二重袖、0.59mmPVC、ウェルダー加工適応胴囲(cm)78~88材質(裏地)ポリエステル100%トリコット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: バイク
サービス業

サイズはそれほど大きくない、カッパとしてなら1サイズ大きくてもよいと思う
表地は厚みが十分あり、お尻の部分からの浸水もなさげだが、重くかさばる

対象商品 : 18425016
2025-02-01
用途: 通勤用

他社の撥水タイプ(耐水圧20000)のレインウェアだとサドルに溜まる雨水に耐えられず、到着時には股間が下着まで濡れた状態になってしまったがこの商品に替えてから今の所ズボンまで浸透することが無くなった。
但しゴワゴワして伸縮性も低いのでワンサイズ上を買ったほうが良かったかもしれない。
とはいえ自転車やバイクに乗る程度の運動量では問題にはならないので買って良かったと思う。
それともう一つ、出来れば黒やダークグレーみたいなもう少し暗い色があると嬉しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする