コヤナギ
エースガッツジャケットファスナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
3L
4L
色
ネイビー
グレー
ネイビー
ターコイズ
イエロー
パープル
全25種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
18425296
品番
AG-35JF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ソフトな着心地、前ファスナーで着脱ラクラク。厚み0.35mmPVCシート使用。
厚みもしっかりで寒さから守り、土木、現場作業に使えるウェアです。
材質(表地)
基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
用途
現場・軽作業
色
ネイビー
サイズ
M
耐水圧(mm)
20000
機能
裏面トリコット、二重袖、0.35mmPVC、ウェルダー加工、前ファスナー
適応身長(cm)
160~165
材質(裏地)
ポリエステル100%トリコット
適応胸囲(cm)
84~92