曜日別特売
AG-35JF エースガッツジャケットファスナー コヤナギ 18425393

AG-35JF エースガッツジャケットファスナー コヤナギ 18425393
AG-35JF エースガッツジャケットファスナー コヤナギ 18425393
AG-35JF エースガッツジャケットファスナー コヤナギ 18425393
AG-35JF エースガッツジャケットファスナー コヤナギ 18425393
AG-35JF エースガッツジャケットファスナー コヤナギ 18425393
AG-35JF エースガッツジャケットファスナー コヤナギ 18425393
AG-35JF エースガッツジャケットファスナー コヤナギ 18425393
AG-35JF エースガッツジャケットファスナー コヤナギ 18425393
AG-35JF エースガッツジャケットファスナー コヤナギ 18425393
AG-35JF エースガッツジャケットファスナー コヤナギ 18425393
AG-35JF エースガッツジャケットファスナー コヤナギ 18425393
AG-35JF エースガッツジャケットファスナー コヤナギ 18425393
AG-35JF エースガッツジャケットファスナー コヤナギ 18425393
AG-35JF エースガッツジャケットファスナー コヤナギ 18425393

エースガッツジャケットファスナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
イエロー
内容量1着注文コード18425393品番AG-35JF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ソフトな着心地、前ファスナーで着脱ラクラク。厚み0.35mmPVCシート使用。
厚みもしっかりで寒さから守り、土木、現場作業に使えるウェアです。

用途
現場・軽作業
材質(表地)
基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
イエローサイズM耐水圧(mm)20000機能裏面トリコット、二重袖、0.35mmPVC、ウェルダー加工、前ファスナー適応身長(cm)160~165材質(裏地)ポリエステル100%トリコット適応胸囲(cm)84~92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする