曜日別特売
AG-35PF エースガッツパンツトファスナー コヤナギ 18425594

 

AG-35PF エースガッツパンツトファスナー コヤナギ 18425594
AG-35PF エースガッツパンツトファスナー コヤナギ 18425594

エースガッツパンツトファスナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
ターコイズ
内容量1本注文コード18425594品番AG-35PF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ソフトな着心地、前ファスナーで着脱ラクラク。厚み0.35mmPVCシート使用。
厚みもしっかりで寒さから守り、土木、現場作業に使えるパンツです。

材質(表地)
基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
用途現場・軽作業ターコイズサイズM耐水圧(mm)20000股下(cm)71機能裏面トリコット、二重袖、0.35mmPVC、ウェルダー加工、前ファスナー適応胴囲(cm)72~80材質(裏地)ポリエステル100%トリコット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする