コヤナギ
カモフラレイン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
シルバーC
シルバーC
グリーンC
全14種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
18426197
品番
CAMO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ワークシーンはもちろん、レジャーに、日常に、様々なシーンで活躍出来る迷彩柄を採用。
二重袖、反射材、消臭といった機能も取り入れ、実用性も兼ね備えたレインウェア。
材質(表地)
ポリエステル100%タフタ
(塩化ビニル樹脂引き)
用途
軽作業・レジャー
色
シルバーC
サイズ
S
耐水圧(mm)
20000
機能
裏地メッシュ、二重袖、内比翼、反射付、ベルト通し、前開きパンツ、消臭機能
適応身長(cm)
155~165
適応胴囲(cm)
66~74
材質(裏地)
ポリエステル100%メッシュ
適応胸囲(cm)
76~86