CAMO カモフラレイン コヤナギ 18426215

CAMO カモフラレイン コヤナギ 18426215
CAMO カモフラレイン コヤナギ 18426215

カモフラレイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
シルバーC
内容量1式注文コード18426215品番CAMO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ワークシーンはもちろん、レジャーに、日常に、様々なシーンで活躍出来る迷彩柄を採用。
二重袖、反射材、消臭といった機能も取り入れ、実用性も兼ね備えたレインウェア。

材質(表地)
ポリエステル100%タフタ
(塩化ビニル樹脂引き)
用途軽作業・レジャーシルバーCサイズL耐水圧(mm)20000機能裏地メッシュ、二重袖、内比翼、反射付、ベルト通し、前開きパンツ、消臭機能適応身長(cm)165~175適応胴囲(cm)78~88材質(裏地)ポリエステル100%メッシュ適応胸囲(cm)90~98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする