CAMO カモフラレイン コヤナギ 18426303

CAMO カモフラレイン コヤナギ 18426303
CAMO カモフラレイン コヤナギ 18426303

カモフラレイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ3L
グリーンC
内容量1式注文コード18426303品番CAMO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ワークシーンはもちろん、レジャーに、日常に、様々なシーンで活躍出来る迷彩柄を採用。
二重袖、反射材、消臭といった機能も取り入れ、実用性も兼ね備えたレインウェア。

材質(表地)
ポリエステル100%タフタ
(塩化ビニル樹脂引き)
用途軽作業・レジャーグリーンCサイズ3L耐水圧(mm)20000機能裏地メッシュ、二重袖、内比翼、反射付、ベルト通し、前開きパンツ、消臭機能適応身長(cm)175~185適応胴囲(cm)94~104材質(裏地)ポリエステル100%メッシュ適応胸囲(cm)102~110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする