曜日別特売
P-02 レインポンチョⅡ コヤナギ 18426556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-02 レインポンチョⅡ コヤナギ 18426556
P-02 レインポンチョⅡ コヤナギ 18426556
P-02 レインポンチョⅡ コヤナギ 18426556

レインポンチョⅡ

(1件のレビュー)
取扱い終了
ブラック
サイズL
内容量1着注文コード18426556品番P-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

薄くて軽いので、小さく折りたため、持ち運びにも便利。信頼のテフロン加工。子供サイズもあり、親子お揃いで楽しめます。

用途レジャー・アウトドアブラックサイズL材質ポリエステル100%リップストップ(無透湿ポリウレタン樹脂引き)袖丈(cm)81着丈(cm)105機能反射付き、テフロン加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18426757
2022-08-12
用途: 自転車通勤

今までのポンチョは膝が濡れてしまっていましたがゆったり長めなのでリュックを背負っても大丈夫なくらいで安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする