34881 旋風 草刈チップソーまき付き防止 レモラ 18428184

34881 旋風 草刈チップソーまき付き防止 レモラ 18428184
34881 旋風 草刈チップソーまき付き防止 レモラ 18428184

旋風 草刈チップソーまき付き防止

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
外径(Φmm)255
刃数(p)40
内容量1枚注文コード18428184品番34881
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

シャフトに草が絡まるのを防ぐ、巻付き防止刃付きで作業性UP!

用途一般草刈・下刈用材質(台金) 炭素鋼外径(Φmm)255刃数(p)40材質(チップ)タングステンカーバイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18428175
2018-09-03
用途: 草刈り
農・林・水産業

今までのものだと草が絡まるが、確かに草が絡まるのを防げる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする