住友電工ハードメタル
ロングドリル専用ガイドドリルPHT型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
4
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ドリル径(Φmm)
3.1
3.1
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
全長(mm)
72
68
72
22.5
80
82
88
94
100
106
116
122
128
134
140
146
溝長(mm)
20
20
20
15
17.5
22.5
72
25
27.5
30
32.5
35
37.5
40
42.5
45
47.5
50
52.5
55
57.5
60
62.5
65
67.5
70
72.5
75
77.5
80
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18429434
品番
MDW0310PHT
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
3.1
溝長(mm)
20
全長(mm)
72
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
表面処理
DEXコート