ロングドリル専用ガイドドリルPHT型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)7
ドリル径(Φmm)6.4
6.4
6.1
6.2
6.3
6.5
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
全長(mm)88
溝長(mm)32.5
32.5
15
17.5
20
22.5
72
25
27.5
30
35
37.5
40
42.5
45
47.5
50
52.5
55
57.5
60
62.5
65
67.5
70
72.5
75
77.5
80
内容量1本注文コード18429766品番MDW0640PHT
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ドリル径(Φmm)6.4溝長(mm)32.5全長(mm)88シャンク径(Φmm)7材質超硬表面処理DEXコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする