住友電工ハードメタル
ロングドリル専用ガイドドリルPHT型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
8
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ドリル径(Φmm)
7.1
7.1
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
全長(mm)
94
68
72
22.5
80
82
88
94
100
106
116
122
128
134
140
146
溝長(mm)
37.5
37.5
37.5
15
17.5
20
22.5
72
25
27.5
30
32.5
35
40
42.5
45
47.5
50
52.5
55
57.5
60
62.5
65
67.5
70
72.5
75
77.5
80
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18429836
品番
MDW0710PHT
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
7.1
溝長(mm)
37.5
全長(mm)
94
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
表面処理
DEXコート