質量(kg)34消費電力(W)400型番550C連続使用時間(分)60細断枚数最大:14枚(手差し)、定格:12枚(手差し)ダストボックス容量(L)83細断速度9~11分/550枚、手差し時:3m/分外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×580×890細断寸法(mm)マイクロカット4×38投入口幅(mm)230給紙可能枚数(最大積載枚数)550収容数ダストボックス:550枚ゴミ袋サイズ90L細断形状クロスカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)445×580×890細断可能物ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVDオートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A4