住友電工ハードメタル
ミニマルチドリルMDSS型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ドリル径(Φmm)
0.2
0.2
0.2
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.31
0.32
0.33
0.34
0.36
0.37
0.38
0.39
0.41
0.42
0.43
0.44
0.46
0.47
0.48
0.49
0.35
0.45
0.51
0.52
0.53
0.54
0.56
0.57
0.58
0.59
0.61
0.62
0.63
0.64
0.66
0.67
0.68
0.69
0.71
0.72
0.73
0.74
0.76
0.77
0.78
0.79
0.81
0.82
0.83
0.84
0.86
0.87
0.88
0.89
0.91
0.92
0.93
0.94
0.96
0.97
0.98
0.99
0.3
0.4
0.55
0.65
0.75
0.85
0.95
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
溝長(mm)
2.5
2.5
3
4
5
6
7
9
10
11
12
全81種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18430098
品番
MDSS0020
参考基準価格(税別)
¥7,020
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.2
溝長(mm)
2.5
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
表面処理
PVDコート