住友電工ハードメタル
ミニマルチドリルMDSS型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
0.25
0.25
0.25
0.2
0.21
0.22
0.23
0.24
0.26
0.27
0.28
0.29
0.31
0.32
0.33
0.34
0.36
0.37
0.38
0.39
0.41
0.42
0.43
0.44
0.46
0.47
0.48
0.49
0.35
0.45
0.51
0.52
0.53
0.54
0.56
0.57
0.58
0.59
0.61
0.62
0.63
0.64
0.66
0.67
0.68
0.69
0.71
0.72
0.73
0.74
0.76
0.77
0.78
0.79
0.81
0.82
0.83
0.84
0.86
0.87
0.88
0.89
0.91
0.92
0.93
0.94
0.96
0.97
0.98
0.99
0.3
0.4
0.55
0.65
0.75
0.85
0.95
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
溝長(mm)
2.5
2.5
3
4
5
6
7
9
10
11
12
全81種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18430143
品番
MDSS0025
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.25
溝長(mm)
2.5
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
表面処理
PVDコート