曜日別特売

ミニマルチドリルMDSS型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)0.41
0.41
0.42
0.43
0.44
0.46
0.47
0.48
0.49
0.45
0.4
0.2
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.31
0.32
0.33
0.34
0.36
0.37
0.38
0.39
0.35
0.51
0.52
0.53
0.54
0.56
0.57
0.58
0.59
0.61
0.62
0.63
0.64
0.66
0.67
0.68
0.69
0.71
0.72
0.73
0.74
0.76
0.77
0.78
0.79
0.81
0.82
0.83
0.84
0.86
0.87
0.88
0.89
0.91
0.92
0.93
0.94
0.96
0.97
0.98
0.99
0.3
0.55
0.65
0.75
0.85
0.95
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
溝長(mm)5
内容量1本注文コード18430274品番MDSS0041
参考基準価格(税別)¥7,540販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
ドリル径(Φmm)0.41溝長(mm)5全長(mm)38シャンク径(Φmm)3材質超硬表面処理PVDコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする