住友電工ハードメタル
ミニマルチドリルMDSS型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
0.54
0.54
0.54
0.51
0.52
0.53
0.56
0.57
0.58
0.59
0.55
0.5
0.2
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.31
0.32
0.33
0.34
0.36
0.37
0.38
0.39
0.41
0.42
0.43
0.44
0.46
0.47
0.48
0.49
0.35
0.45
0.61
0.62
0.63
0.64
0.66
0.67
0.68
0.69
0.71
0.72
0.73
0.74
0.76
0.77
0.78
0.79
0.81
0.82
0.83
0.84
0.86
0.87
0.88
0.89
0.91
0.92
0.93
0.94
0.96
0.97
0.98
0.99
0.3
0.4
0.65
0.75
0.85
0.95
0.6
0.7
0.8
0.9
1
溝長(mm)
6
2.5
3
4
5
6
7
9
10
11
12
全81種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18430405
品番
MDSS0054
参考基準価格(税別)
¥6,840
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.54
溝長(mm)
6
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
表面処理
PVDコート