曜日別特売
8RZ189-003 カレンダー・温湿度計付き電波デジタル時計 掛け置き兼用タイプ ソーラー電源タイプ リズム(旧:リズム時計工業) 18430643

8RZ189-003 カレンダー・温湿度計付き電波デジタル時計 掛け置き兼用タイプ ソーラー電源タイプ リズム(旧:リズム時計工業) 18430643
8RZ189-003 カレンダー・温湿度計付き電波デジタル時計 掛け置き兼用タイプ ソーラー電源タイプ リズム(旧:リズム時計工業) 18430643

カレンダー・温湿度計付き電波デジタル時計 掛け置き兼用タイプ ソーラー電源タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード18430643品番8RZ189-003
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

カレンダー・温湿度表示の付いたマルチタイプの掛け置き兼用電波時計です。不要な電池を排出しない(乾電池レス)ソーラー電源。

機能・ソーラー電源・温度表示・湿度表示・時刻/カレンダー表示切り替え機能・電波OFF機能・電波サーチ機能付属品リチウム電池CR2477(お試し用)×2個、木ねじ 1個、保証書、取扱説明書材質プラスチック枠寸法(mm)188×299×28白(ホワイト)質量(g)780種類掛け・置き時計本体寸法(mm)188×299×28表示方式デジタル使用電池ソーラー電源+ボタン型電池CR2477湿度計電池寿命約5年アズワン品番64-8392-64カレンダー付きグリーン購入法適合日付表示電波時計温度計ソーラー充電12/24表示切替
注意
※コイン型電池使用
※アラーム付ではありません。
※ソーラーセルは室内用ですので直接太陽光などの強い光を受けると性能が低下します。
※液晶表示は5年を超えると、コントラストが低下して数字が読みにくくなることがあります。
※製品仕様は改良のため予告なく変更する事があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする