リズム(旧:リズム時計工業)
置時計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
18431115
品番
4SE504SR18
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
電子音クオーツ目覚まし電波時計
機能
クオーツ置時計、アラーム付、飾り振子付(文字板右側と下のクマが、それぞれ上下、左右に揺れます)
付属品
単2マンガン乾電池×1個、保証書、取扱説明書
色
金色仕上(白)
質量(g)
540
本体寸法(mm)
180×200×90
表示方式
アナログ
使用電池
単2マンガン乾電池×1個
アラーム
○
注意
※単2形アルカリ乾電池を使用することができます。
※製品仕様は改良のため予告なく変更する事があります