曜日別特売
8RZ166SR03 電波デジタル時計 リズム(旧:リズム時計工業) 18431438

電波デジタル時計

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード18431438品番8RZ166SR03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

デジタル電子目覚まし電波時計 前面押しボタン

機能電子音アラーム、止めてもまた鳴るスヌーズ、アラームオートストップ、アラームモニター機能、文字板照明ライト(残照機能:5秒)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、六曜表示機能、電波時計(受信回数 1日8回 受信しない場合最多8回/1日まで受信) 電波サーチ機能 電波受信OFF機能付属品保証書、取扱説明書質量(g)170本体寸法(mm)77×120×54表示方式デジタル使用電池単3マンガン乾電池×2個湿度計アズワン品番65-0407-74カレンダー付きアラーム日付表示温度計六曜表示スヌーズライト機能12/24表示切替
注意
※液晶はその特性上、0℃以下になると表示反応が遅くなり、表示が薄くなることがあります。40℃以上になると表示が薄くなったり、ムラに見えることがあります。
※電池は付属しておりません。
※液晶表示は5年を超えると、コントラストが低下して数字が読みにくくなることがあります。
※単3形アルカリ乾電池を使用することができまが、マンガン乾電池と混ぜて使わないでください。
※製品仕様は改良のため予告なく変更する事があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 時刻確認用(時計)
医療・福祉・介護関連業

見たままの通り、時計として使用。 本体の大きさ・文字の見やすさ等は、用途に応じた状態で満足でした。 金額面でも妥当です。

対象商品 : 18431438
2024-08-15
用途: デスクワーク
電気・ガス・熱供給・水道業

仕事机の上でコンパクトでちょうど良く、電波時計で時間が正確で、温湿度付きで環境が高温高湿度になっていないか確認でき安心してデスクワークが出来ます。高機能なのに価格も安く便利に使えています。

対象商品 : 18431438
2024-05-01
用途: 事務所で使用
サービス業

電波時計→小型で低価格の物を探していたので、丁度良かったです。今の所、問題なく動いてます。

対象商品 : 18431429
2021-03-03
用途: 温度、湿度を見る
建設業・工事業

温度と湿度がわかる時計が欲しかったため購入。文字も大きくてとても見やすいので満足しています。

対象商品 : 18431429
2019-09-12
用途: 洗面所の時間確認
サービス業

時刻表示大きく購入前に心配した点は全く大丈夫でした、黒が非常に落ち着いた色合いで満足です

対象商品 : 18431429
2019-05-03
用途: めざまし
その他業種

機能には問題は無いのですが液晶画面が正面より少しでも下から見たときに文字が見えません(上からは見えます)目覚ましのライトをつけたときは真正面からも文字が消えます(上からは見えます)なのでベットの横に置くと文字が見えなくなります。感想はこの時計使えない。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする