エスケー化研
アーキフロアーEH無溶剤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット(18kg)
1セット(18kg)
1セット(6kg)
色
NO.89
NO.86
NO.87
NO.89
NO.74
NO.88
NO.78
NO.79
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(18kg)
注文コード
18431964
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
色
NO.89
主成分
エポキシ樹脂
適合
下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(ペースト工法)
セット内容
主剤:15kg石油缶、硬化剤:3kg缶
タイプ
艶有
希釈剤
既調合
塗布方法
金ごて、専用ローラー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18L
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
塗布面積(m
2
/セット)
平滑工法【標準膜厚1.0mm】:13.8
塗付量(kg/m
2
)
平滑工法:1.3
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,450
/
税込
¥
2,695
沖縄地方
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465
離島
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465