EDT-FBA40100 FBA対応出品者向け商品ラベル/再剥離可能 エレコム 18437966

EDT-FBA40100 FBA対応出品者向け商品ラベル/再剥離可能 エレコム 18437966
EDT-FBA40100 FBA対応出品者向け商品ラベル/再剥離可能 エレコム 18437966
EDT-FBA40100 FBA対応出品者向け商品ラベル/再剥離可能 エレコム 18437966
EDT-FBA40100 FBA対応出品者向け商品ラベル/再剥離可能 エレコム 18437966
EDT-FBA40100 FBA対応出品者向け商品ラベル/再剥離可能 エレコム 18437966
EDT-FBA40100 FBA対応出品者向け商品ラベル/再剥離可能 エレコム 18437966
EDT-FBA40100 FBA対応出品者向け商品ラベル/再剥離可能 エレコム 18437966
EDT-FBA40100 FBA対応出品者向け商品ラベル/再剥離可能 エレコム 18437966
EDT-FBA40100 FBA対応出品者向け商品ラベル/再剥離可能 エレコム 18437966
EDT-FBA40100 FBA対応出品者向け商品ラベル/再剥離可能 エレコム 18437966

FBA対応出品者向け商品ラベル/再剥離可能

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(40面×100枚)
内容量1個(40面×100枚)注文コード18437966品番EDT-FBA40100
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

のり跡が残らず、貼ってはがせるタイプのラベルです。アマゾンFBA推奨ラベルサイズで、商品・物流ラベルとして最適。
インクジェットプリンタ、レーザー、コピー機、手書きでも使えるマルチタイプのラベルです。

紙厚(mm)0.15寸法(mm)52.5×29.7(一面)No.【お探しNo.】T87用紙マルチプリント紙坪量(g/m2)145用紙サイズA4サイズ(幅210mm×高さ297mm)ラベル数4000枚 ※40面×100シート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18437966
2022-01-31
用途: 原材料シール用
サービス業

マフィンやクッキーの個包装に貼る原材料シールとして使っています。ゴミの分別に対応できるよう貼って剥がせるタイプを探していましたが、モノタロウさんに100シート入りがあって助かりました。
紙面も白く清潔感があり、下面が透けない程度に厚みがあります。この枚数でこの価格は大変ありがたいです。

対象商品 : 18437966
2021-02-11
用途: 賞味期限シール用
卸売・小売業

使いやすく何度もリピート購入しています。
紙質はきれいな白色で厚さもしっかりしています。貼って剥がせるのでストレスがありません。
お値打ち品だと思います。

対象商品 : 18437957
2021-03-05
用途: ラベルに使用
Boule de neige飲食業

貼り直しができてとても使いやすい。
リピートしています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする