大きさや強度は充分です。
ただ梱包を開いてびっくり小さな虫(多分ダニ)
この虫が潰れると赤い色素が出てテーブルに赤い線が出来て強く拭いてもなかなか消えない。
中国からの輸入品みたいなので日本に居ないダニだったらと思ってら怖い!
畳めて大きいサイズの作業台を探して購入しました。
サイズは満足ですし、思ったよりも安定感はあります。
しかし一度開いたらロック機能内部のバネが外れてしまったようで、天板が折りたためなくなりました。折りたためるからと買いましたが、あまり意味はなかったかな……
天板は静電気がすごいので、エアーパッキンを使用する梱包作業には静電気防止スプレー必須です。
コスパがいいです。サイズをわかっった上で購入しましたが横幅が大きすぎるかな、理想は110cmから140cmまで。選択肢が無いのが残念。横幅以外は気にいってます。横幅の選択肢が数種類あれば尚よし
DIY工具の作業時の工具置きや線を引く時の作業に使用しました。耐荷重が100キロとのことでいたので、色々な工具をたくさん載せても安心して使用できました。
建付け等は、他のコメントのような不具合はありませんでした。
一つ難点を上げるとしましたら、思った以上に重いのが難点ですかね!
広くて、がっちり、しているので、まんぞくしています。
折りたたみ式なので、パッと広げてすぐに使えるのがいいです。
ただもう少しフラットになるといいな。
めいいっぱい広げても、少し山型になるので。
木工作業用に購入しました。重さは12キロほどですので少し重いですが、がたつきもそれほどなく、しっかりした作りです。低価格なのが素晴らしいです。この値段でこの商品であれば納得です。
設置方法は、設置床面に本体を折りたたんだ状態で置いて開けば簡単に開けます。本体を絶たせた状態ですと開かないようなっています。