曜日別特売
YSR-J802(B) スリムファン (リモコン) 風量3段階 切タイマー付き YAMAZEN(山善) 18440529

 

YSR-J802(B) スリムファン (リモコン) 風量3段階 切タイマー付き YAMAZEN(山善) 18440529
YSR-J802(B) スリムファン (リモコン) 風量3段階 切タイマー付き YAMAZEN(山善) 18440529
YSR-J802(B) スリムファン (リモコン) 風量3段階 切タイマー付き YAMAZEN(山善) 18440529
YSR-J802(B) スリムファン (リモコン) 風量3段階 切タイマー付き YAMAZEN(山善) 18440529

スリムファン (リモコン) 風量3段階 切タイマー付き

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード18440529品番YSR-J802(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スリムなスタイルの省スペース縦型スリムファン。左右首振り機能付き。本体マイコンスイッチとワイヤレスリモコンの併用操作。
マイコンの働きで風量をランダムに変化させる「リズム風」機能搭載。
ワイヤレスリモコンで離れた場所からでもらくらく操作。

用途スリム扇風機、ハイタワーファン、タワーファン、リビングファン、サーキュレーターとして。ブラック質量(kg)3消費電力(W)37/44 (50Hz/60Hz)コード長さ(m)1.8風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×808タイマー時間1・2・4操作方法リモコン式(本体部マイコン式)リモコン運転ON/OFF・風量調節・首振りON/OFF・タイマー設定・リズム風左右首振切タイマーリズム風
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18440529
2021-05-26
用途: 仕事部屋用
不動産業

可もなく不可もなく、3段階の風量調節なので少し音が大き目かもしれません。ただし、価格を考慮すれば不満はありません。

対象商品 : 18440529
2020-07-31
用途: 個人用として
建設業・工事業

場所もそれほど取らないことと、コードの長さもそれなりにあるので使い勝手はよいです。安い物を選びましたが、風量の調節、首振り、タイマー持ついているので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする