曜日別特売
6632 使い捨て耳せん METEORS SMALL 6632 コード付き Moldex(モルデックス) 18440879

使い捨て耳せん METEORS SMALL 6632 コード付き

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組注文コード18440879品番6632
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90
販売価格(税別)
82

耳孔の小さい方にもぴったりフィットするスモールタイプです。

用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRINRR値28トラスコ品番770-4852グリーンサイズS材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)3.2規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18440879
2019-12-19
用途: iPhoneやiPadで音楽や動画の視聴に使用します。
運輸・通信業

とても安く期待してませんでしたが、使いやすくいい音です。古くなったらまた買いたいと思います。

対象商品 : 18440879
2019-03-02
用途: 機械が動いてる作業場
医療・福祉・介護関連業

ギュッとつまんでから使用するとピッタリフィットして良いです。
以前、ゴムが三段付いてるものを使いましたがすぐに外れてきました。
これは外れにくく痛くないので気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする