曜日別特売
TNMG110404E-TSF GT9530 チップ TNMG*E-TSF タンガロイ 18443888

※色違いです

チップ TNMG*E-TSF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質GT9530注文コード18443888品番TNMG110404E-TSF GT9530
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なTNMG1604□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。

用途
旋削用チップ、仕上げ切削用。 三角形インサート、コーナ角:60°。
形状三角形 60°材質GT9530厚さ(mm)4.76逃げ角(度)ネガ 0仕様両面タイプシリーズEcoTurn勝手ニュートラル分類コーテッドサーメット内接円(mm)6.35コーナーR(mm)0.4適合被削材種送り速度(mm/rev)0.08~0.4材種GT9530RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)0.2~1.5
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※一般的なレギュラーサイズチップ(TNMG1604□□、内接円径Φ9.525mm)用ホルダには、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする