曜日別特売
TNMG110408E-TSF T9115 チップ TNMG*E-TSF タンガロイ 18443942

チップ TNMG*E-TSF

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)材質T9115注文コード18443942品番TNMG110408E-TSF T9115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,500

小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なTNMG1604□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。

用途
旋削用チップ、仕上げ切削用。 三角形インサート、コーナ角:60°。
シリーズ
EcoTurn
この商品の詳細な特徴はこちらです。
形状三角形 60°材質T9115厚さ(mm)4.76逃げ角(度)ネガ 0仕様両面タイプ勝手ニュートラル分類CVDコーティング内接円(mm)6.35コーナーR(mm)0.8適合被削材種送り速度(mm/rev)0.08~0.4材種T9115最大切込みap(mm)0.2~1.5
注意
※一般的なレギュラーサイズチップ(TNMG1604□□、内接円径Φ9.525mm)用ホルダには、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18443942TNMG110408E-TSF T911531345379TNMG110408E-TSF T9215TNMG110408E-TSF T9115 チップ TNMG*E-TSF タンガロイ 31345379チップ TNMG*E-TSFタンガロイ1箱(10個)
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする