曜日別特売
POD-N 折りたたみ老眼鏡 POD-N (Podreader) クリアー光学 18443959

POD-N 折りたたみ老眼鏡 POD-N (Podreader) クリアー光学 18443959
POD-N 折りたたみ老眼鏡 POD-N (Podreader) クリアー光学 18443959
POD-N 折りたたみ老眼鏡 POD-N (Podreader) クリアー光学 18443959

折りたたみ老眼鏡 POD-N (Podreader)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
度数+1.0
パープル
内容量1個注文コード18443959品番POD-N
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ポッドリーダーは回転式テンプルの折りたたみ老眼鏡です。
テンプルは耐久性に優れ、肌触りも良い【新素材TR-90】を使用♪
超薄型で持ち運びに便利です。

度数+1.0パープル寸法(mm)(フレーム:横)約141×(レンズ:横)約45×(レンズ:縦)約15×(鼻幅)約15×(テンプル)約135質量(g)約12材質(フレーム)フロント:合金/テンプル:TR-90材質(レンズ)非球面アクリルレンズ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18443898
2021-06-04
用途: 老眼鏡必要時
株式会社山口管工業建設業・工事業

折り畳むと厚み1㎝未満長さ14㎝未満になり、どこにでも持ち歩け、読みたい文字をストレス無く読めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする