78625 ファイバー折尺 cm表示 ブラック シンワ測定 18444293

78625 ファイバー折尺 cm表示 ブラック シンワ測定 18444293
78625 ファイバー折尺 cm表示 ブラック シンワ測定 18444293

ファイバー折尺 cm表示 ブラック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18444293品番78625
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

軽くてサビない電気を通しにくいグラスファイバー製です。
90度・180度でカチッと止まります。
携帯に便利な折りたたみ式です。

用途長さ測定に使用する折尺材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入り)ブラック質量(g)67本体寸法(mm)伸ばした時:1000×15×3.2、収納時:235×15×16RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)0~1000mm:±1.0mm
注意
※汚れをシンナー等で拭くと目盛が消える事が有ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18444293
2024-10-10
用途: 測るにはいいと
建設業・工事業

測るのはいいと思いますが、これを伸ばして線を引こうとしたら、折れ部分がガタッとしますので、その使い方はNGですね。線を引きたかった私の認識不足でした。。

対象商品 : 18444293
2022-02-10
用途: 配筋作業時のピッチ打ち
建設業・工事業

信頼のシンワ製。他メーカーさんのものとは強度使いやすさが違う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折尺の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_2/
2023-03-16

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする