トーアボージン
角平面かぶり型防災面
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18446743
品番
503-4
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
形状
かぶり型防災面
材質(レンズ)
アクリル
質量(g)
255
本体寸法(mm)
215×300
レンズ厚さ(mm)
2