タンガロイ
ソリッドドリル GunDrill SLJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
直径(Φmm)
8.1
3
5
6
6.1
6.2
7
8
8.1
8.2
10
10.1
10.2
12
12.1
12.2
全長(mm)
1250
400
600
1000
1250
1650
シャンク径(Φmm)
19.05
12.7
19.05
有効長(mm)
25
15
25
30
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18446846
品番
SLJ0810L1250NA G2F
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
G2F
全長(mm)
1250
直径(Φmm)
8.1
シャンク径(Φmm)
19.05
有効長(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります