ソリッドドリル GunDrill SLJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
直径(Φmm)10.2
全長(mm)1250
シャンク径(Φmm)19.05
有効長(mm)30
内容量1本注文コード18446943品番SLJ1020L1250NA G2F
参考基準価格(税別)¥36,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質G2F全長(mm)1250直径(Φmm)10.2シャンク径(Φmm)19.05有効長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする