HEZ10.24 【ハンコ・印鑑のオーダーサービス】イージーテン uni(三菱鉛筆) 18447039

 

HEZ10.24 【ハンコ・印鑑のオーダーサービス】イージーテン uni(三菱鉛筆) 18447039
HEZ10.24 【ハンコ・印鑑のオーダーサービス】イージーテン uni(三菱鉛筆) 18447039
HEZ10.24 【ハンコ・印鑑のオーダーサービス】イージーテン uni(三菱鉛筆) 18447039
HEZ10.24 【ハンコ・印鑑のオーダーサービス】イージーテン uni(三菱鉛筆) 18447039
HEZ10.24 【ハンコ・印鑑のオーダーサービス】イージーテン uni(三菱鉛筆) 18447039
HEZ10.24 【ハンコ・印鑑のオーダーサービス】イージーテン uni(三菱鉛筆) 18447039

【ハンコ・印鑑のオーダーサービス】イージーテン

(4件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個注文コード18447039品番HEZ10.24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

片手で簡単操作できるキャップレスタイプ。
ロック機構で誤作動を防止、ストラップ取り付け穴設置で携帯性もUP。
書体やレイアウトも色々選べます。
ビジネスシーンにも調和するスタイリッシュなデザイン。

インク色朱色印面種別浸透印質量(g)13.1シリーズEZ-10(イージー・テン)材質(軸)再生ABS樹脂+メタリック塗装色(本体)印面サイズ(mm)約10詰め替えインクHEC-400、HUB-303グリーン購入法適合寸法(軸径Φ×全長)(mm)19×71オーダー方法WEBオーダー
関連資料:注文方法
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。バスケット画面の「オプション設定」にて名入れ内容をご入力ください。2行目が不要の場合には、「不要」とご入力ください。
※環境依存文字はご使用になれません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)350/税込385
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-27
用途: 事務処理やレジ処理の確認印
その他業種

印面のサイズが10ミリのため、
シヤチハタ9ミリより大きく見やすいのはよい
文字配列などタテヨコ表示や、書体の選択は
注文時の画面ではプレビューができない。
印面の注文については十分に気をつけてしましたが、
プレビュー機能が有れば発注の際にミスなくできると思いましたので、
メーカー対応でぜひ改善してほしいです。
インクの捺印時のにじみは少し気になる程度です。
連続でたくさん捺印するには
インクが濃いのはむしろよくて、
あまり捺印されない場合にはシヤチハタの方が向いていると思われます。
あと、致命的に印として困るのは、
真っ直ぐ押しにくいです。
ロックの方法も軸を指でひねって回転させるため、
とても時間のロスになります。
ロックの解除の時点で印の上下が分かりづらい。
ポケットに保管して使用するため、急いでロックを外して捺印する時には向いていない気がします。
座って延々と捺印する場合はよいと思います。
補充インクは専用のものがありますが、
液の出方が多すぎて使いづらい。
次回は専用の補充インクはもう買わないと思いました。
補充インクについては各メーカーを比べたところ、
サンビー製品のペンノズルが使いやすいです。

対象商品 : 18447014
2023-08-04
用途: 確認印を押しまくる

本当に10万回くらいは押しましたが、バネ部が少し柔らかくなり、ロック機構が緩んできたくらいで、押すという機能にはまだまだ問題がありません。
インクの補充も背面から2、3滴たらすだけで良く、シャチハタキャップレスの印面からの補充と違って補充後直ぐに利用できます。(浸透には多少時間が要るので、薄くなってきたら早目に補充)
連続押印が必要な現場では実質これ一択ではないのか?というスペックなのですが、2023年7月現在、モデルチェンジの為か各所での取扱いが停止しており、残念です。早急に再開される事を望んでいます。

対象商品 : 18447039
2019-02-12
用途: 資料のチェックや、作業の担当者のサインの代わりに使用
その他業種

ロック機構があるとは思ってみなかったので、驚いて。ただ、強く押しすぎると少し滲んでしまうのがネック。

2018-11-05
用途: 捺印
有限会社坪田工作所

商品を確認した所 横配列と縦配列が逆で送られてきました。
確認後こちらの発注間違いだと解りました。
非常に解りにくい商品説明です、捺印の見本写真と説明が違うような気がします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。オプションの指定がわかりにくくご不便をおかけし申し訳ございません。より簡単にご注文いただける仕組みに向けて鋭意努力いたします。今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする