TAKAGI(高儀)
フラワーラベル
商品レビューを投稿する
内容量
1パック(3枚)
1パック(5枚)
1パック(4枚)
1パック(3枚)
1パック(2枚)
色
白
白
黒
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(3枚)
注文コード
18450608
品番
2028855
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
種や苗の植えた日や鉢の植替え日の記入に!注意書きに!
用途
お花の名前書きやサインPOPに
サイズ
中
色
白
ラベルサイズ(mm)
記入面 160×70
ラベル厚(mm)
1.0
全高(mm)
280