曜日別特売
- 草刈用エプロンパンツ 斬丸 18451344

※着用例

- 草刈用エプロンパンツ 斬丸 18451344
- 草刈用エプロンパンツ 斬丸 18451344

草刈用エプロンパンツ

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード18451344品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

衣服の上からでもそのまま着用出来るサロベットタイプ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途草刈り作業時(特にナイロンコード使用時にオススメ)材質本体/ポリエステル適応身長(cm)145~175適応胴囲(cm)~85まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18451344
2021-05-11
用途: 敷地の草刈り

値段の安さで購入しました。
正直、安いなりの商品。
生地は薄っぺらで、ハードな環境にはとても耐えられないです。
たまに少しだけ草刈りをするぐらいなら十分かと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18451344
2020-07-18
用途: 畔払い
農・林・水産業

長靴だけでは、泥や草が飛んでくる為エプロンパンツは大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 18451344
2018-05-28
用途: 草刈
プラスワンその他業種

まだ使用はじめたたばかりで・・・
現在、軽くてそこそこ丈夫で使いやすいです

対象商品 : 18451344
2017-10-12
用途: 草刈作業及び剪定作業・倉庫の整理
その他業種

以前使用していた物より軽い足さばきが軽快で良い
もう少し厚手の生地も欲しい。

対象商品 : 18451344
2017-09-30
用途: 草刈作業
NPO法人はぴねすサービス業

材質が薄いので大丈夫かなと思ったが、案外丈夫。使えている。違う色の選択ができるといいかな。

対象商品 : 18451344
2018-05-30
用途: 草刈り
農・林・水産業

写真を見てこれならいいなと思い注文しましたが、品物を見てがっかりしました。薄いビニールでした、値段が安いのでこんなものかと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 18451344
2016-10-04
用途: 草刈
製造業

現在同じものを使用してますが、着やすいので予備として購入しました。出来れば汚れが目立たない色があればと思います。

対象商品 : 18451344
2016-05-08
用途: 伐倒作業

胸の部分はいらないので切って使ってます、胸のないのが欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする